{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Thread size | M24×1 | |
Bevonat | TiN | |
Thread type | M | |
Profilszög | 60 fok | |
Tool material | HSS E | |
Standard | DIN 376 | |
Menet szabvány | DIN 13 | |
Tolerance class | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0.05; 6H +0.10; 6H +0.20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Bekezdő alak | C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál | |
Vágásirány | jobbos | |
Thread pitch | 1 mm | |
Overall length L | 160 mm | |
Shank ⌀ Ds | 18 mm | |
Shank square □ | 14,5 mm | |
Tapping hole ⌀ | 23 mm | |
Thread ⌀ | 24 mm | |
Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz | |
Number of clamping slots | 3 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Number of cutting edges Z | 3 | |
Thread depth | 60 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró |
Cikkszám | 130015 M24X1 | |
EAN / GTIN | 4062406019792 | |
Gyártó száma | 130015 M24X1 |