{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetméret | M28×0,35 | |
Coating | TiN | |
Menetfajta | M | |
Flank angle | 60 degrees | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 376 | |
Thread standard | DIN 13 | |
Tűrési osztály | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Taper lead form | B | |
Shank | Plain shank with h9 | |
Through-coolant | no | |
Application for type of drilling | up to 3×D for through holes | |
Cutting direction | right-hand | |
Menetemelkedés | 0,35 mm | |
Teljes hossz L | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szár négyszög □ | 16 mm | |
Magfurat ⌀ | 27,65 mm | |
Menet ⌀ | 28 mm | |
Type of threading tool | Machine tap for conventional machining | |
Forgácshornyok száma | 4 | |
Colour ring | without | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Menetmélység | 84 mm | |
Type of product | Tap |
Cikkszám | 130005 M28X0,35 | |
EAN / GTIN | 4062406005757 | |
Gyártó száma | 130005 M28X0,35 |