Csillag kulcsbetétek14 x 18 mm 17 mm

Cikkszám: 13.17
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
Termék fajtája Racsnis csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13.17
EAN / GTIN 3148510930084
Gyártó száma 13.17
L-szám L60130 5504

Leírás

Leírás:

  • Nyomáskapcsoló az ellenőrzött és rántásmentes kioldáshoz
  • Praktikus és biztonságos
  • Egy kézzel is használható
  • Krómozott kivitel

Jellemző:

  • A [mm]: 17
  • d [mm]: 30.0
  • E [mm]: 12
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25
  • [g]: 123

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz