Villanyszerelő fogó többkomponensű hüvelyekkel fekete atramentált 200 mm

Cikkszám: 13 92 200
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 13 92 200
Másolás
EAN / GTIN 4003773075103
Másolás
Gyártó száma 13 92 200
Másolás
L-szám L70010 1252
Másolás
Gyártó KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Leírás:

  • 6 funkció egy fogóban
  • Többfunkciós fogó elektromos szereléshez
  • lapos és kerek anyagok megragadásához, hajlításhoz, gátmentesítéshez, kábelvágáshoz, lecsupaszításhoz és huzalvégtüskék krimpeléséhez
  • sima fogófelületek a hegyénél az egyes huzalok sérülésmentes megfogásához
  • profilozott megfogófelületek és égőnyílás lapos és kerek anyagok megragadásához
  • Megkülönböztető külső perem a markolófelületeken a süllyesztett dobozok megmunkálásához és az átvezető lyukak eltávolításához
  • 0,75 - 1,5 mm² és 2,5 mm² vezetőkhöz való csíkozási lyukak
  • Krimpelő fészek 0,5 - 2,5 mm²-es huzalvégtüskékhez
  • Kábelolló precíziós vágóélekkel (induktívan edzett) Cu és Al kábelekhez 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mmig
  • Karcsú kialakítás a jó hozzáférhetőség érdekében
  • csavarozott csukló: a fogó pontos, holtjátékmentes mozgása
  • a csuklóba integrált nyitórugóval ellátott modelleknél a bekapcsolt retesz tartja zárva a vágóéleket, míg a többi funkció érintetlenül marad
  • az intelligens reteszelőmechanizmussal a fogó kinyitása nélkül is megragadhatja. A vágóél zárt és védett marad.

Jellemző:

  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 15mm
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 50mm²
  • Csomagolási értékek egyszálas vezetékekhez: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,5 - 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz