Villanyszerelő fogó többkomponensű hüvelyekkel fekete atramentált 200 mm

Cikkszám: 13 82 200
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13 82 200
EAN / GTIN 4003773075080
Gyártó száma 13 82 200
L-szám L70010 1261

Leírás

Leírás:

  • 6 funkció egy fogóban
  • Többfunkciós fogó elektromos szereléshez
  • lapos és kerek anyagok megragadásához, hajlításhoz, gátmentesítéshez, kábelvágáshoz, lecsupaszításhoz és huzalvégtüskék krimpeléséhez
  • sima fogófelületek a hegyénél az egyes huzalok sérülésmentes megfogásához
  • profilozott megfogófelületek és égőnyílás lapos és kerek anyagok megragadásához
  • Megkülönböztető külső perem a markolófelületeken a süllyesztett dobozok megmunkálásához és az átvezető lyukak eltávolításához
  • 0,75 - 1,5 mm² és 2,5 mm² vezetőkhöz való csíkozási lyukak
  • Krimpelő fészek 0,5 - 2,5 mm²-es huzalvégtüskékhez
  • Kábelolló precíziós vágóélekkel (induktívan edzett) Cu és Al kábelekhez 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mmig
  • Karcsú kialakítás a jó hozzáférhetőség érdekében
  • csavarozott csukló: a fogó pontos, holtjátékmentes mozgása

Jellemző:

  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 15mm
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 50mm²
  • Csupaszthatósági értékek egymagvú magoknál: 0,75 - 1,5 mm² / 2,5 mm²
  • Kapacitás négyzetmilliméter: 0,5 - 2,5mm²
  • AWG: 1 / 0
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz