WireStripper multifunkciós villanyszerelő fogó amerikai modell műanyag bevonattal fekete atramentált 200 mm

Cikkszám: 13 71 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 13 71 8
    EAN / GTIN 4003773086673
    Gyártó száma 13 71 8
    L-szám L70010 2174

    Leírás

    Leírás:

    • Gyorsabb eltávolítás: a vezető pontos pozicionálása a pozicionáló rudaknak köszönhetően
    • Innovatív vágási geometria, különösen erős vágóélek: 50 %-kal nagyobb vágási kapacitás és 25 %-kal kisebb erőszükséglet a kereskedelemben kapható dróteltávolítókhoz képest
    • UNC 6-32 és 8-32 méretű menetes rudak és csavarok gyors és marásmentes vágása 4.6 szilárdsági osztályig
    • Pontosan földelt: 18-10 AWG (tömör), 20-12 AWG (finomszálas) vezetőkhöz való csíkozási profilok
    • Többmagos réz- és alumíniumkábelek egyszerű vágása Ø 15 mm-ig (1/2″)
    • Többfunkciós megfogófelületek a lapos és kerek anyagok megbízható megfogásához, megtartásához és hajlításához, valamint a magok csavarásához
    • Nagy stabilitás és jó hozzáférhetőség a fogófej hibrid hegyeinek köszönhetően, amelyek laposak és szélesek
    • Kényelmes: kellemes nyitási szélesség és ergonomikus nyélforma, a beépített nyitórugó megkönnyíti a gyakori vágást
    • Ideális jobb- és balkezeseknek: a fékek mindkét oldalról működtethetők
    • Jellegzetes külső peremmel műanyag csövek sorjázásához

    Jellemző:

    • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 15mm
    • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 1/2in
    • AWG: 1 / 0
    • feketére foszfátozott
    • Műanyag bevonattal
    • Polírozott

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz