StriX® huzalcsupaszítók kábelvágókkal, többkomponensű hüvelyekkel, fekete, atramentált 180 mm

Cikkszám: 13 62 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13 62 180
EAN / GTIN 4003773081302
Gyártó száma 13 62 180
L-szám L70010 1900

Leírás

Leírás:

  • Húzófogó kábelollóval - két nélkülözhetetlen villanyszerelő szerszám egy fogóban
  • Integrált kábelolló a Cu és Al kábelek tiszta, gyűrődésmentes vágásához
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 57 HRC
  • A lefejtő pengék univerzális beállítása egy bütykös csavarral
  • Karcsú kialakítás a jó hozzáférhetőség érdekében
  • Műanyag vagy gumiszigetelésű tömör, sodrott és finom sodrott vezetők eltávolítása max. 5 mm Ø-ig vagy 10 mm² vezető-keresztmetszetig
  • Optikai tájékozódási segédeszköz a szokásos hosszúságok (11 mm és 16 mm) leválasztásához az állkapocs beosztása miatt

Jellemző:

  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 50mm²
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 15mm
  • Csíkozási értékek négyzetmilliméter: 10,0mm²
  • Csíkozási értékek (átmérő): Ø 5,0 mm
  • AWG: 8
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz