Vágó-csupaszítófogó, többkomponensű hüvelyekkel, fekete, atramentált 165 mm

Cikkszám: 13 42 165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 13 42 165
EAN / GTIN 4003773079675
Gyártó száma 13 42 165
L-szám L70010 1696

Leírás

Leírás:

  • Multifunkcionális - vágás, csíkozás és csíkozás egy fogóval
  • a kerek köpenyű kábelek és a nedves helyiségek kábeleinek (pl. NYM kábelek) időtakarékos le- és lecsupaszításához és eltávolításához
  • könnyebb hozzáférés, különösen a mélyre süllyesztett dobozoknál, a vékony fejformának és az optimális szögben álló kábelhüvely vágóélének köszönhetően
  • könnyű és sérülésmentes eltávolítás a mélységkorlátozással ellátott kerek vágóélnek köszönhetően
  • univerzálisan alkalmazható: precíziós lefejtőfuratok 0,75 - 1,5 és 2,5 mm²-es vezetékekhez
  • oldalvágóval vezetékek, vezetékek, kis csavarok és szögek vágásához
  • minden vágóél kb. 61 HRC-re induktívan edzett: a nagy kopásállóság érdekében
  • 30 %-kal könnyebb a hasonló fogóknál

Jellemző:

  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 3,2 mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 2,2 mm
  • Csupaszítási értékek (átmérő): 8 - 13mm
  • Csíkozási értékek négyzetmilliméterben: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • feketére foszfátozott
  • többkomponensű bevonattal
  • Polírozott
  • Vágóél ferdével

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz