Vezetékfogó többkomponensű hüvelyekkel, integrált rögzítőszemmel a leesésgátló eszköz rögzítéséhez krómozott 160 mm

Cikkszám: 13 05 160 T
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 13 05 160 T
    EAN / GTIN 4003773079965
    Gyártó száma 13 05 160 T
    L-szám L70010 1922

    Leírás

    Leírás:

    • az ideális fogó a kábelezési munkákhoz
    • huzalok megfogásához és hajlításához
    • közepesen kemény és kemény drót vágásához
    • Precíziós vágóélek indukciósan edzettek, a vágóélek keménysége kb. 60 HRC
    • precíziós lefejtőfuratokkal
    • huzalvégtüskék krimpeléséhez
    • Csipeszek rögzítőszemmel a védőkorlát rögzítéséhez

    Jellemző:

    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 2,5
    • Vágási értékek kemény huzal (átmérő): Ø 1,6
    • Csíkozási értékek négyzetmilliméterben: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²
    • Zuhanás elleni védelem: igen
    • krómozott
    • többkomponensű hüvelyekkel, integrált rögzítőszemmel egy leesésgátló eszköz rögzítéséhez
    • Megkötözött szerszámok
    • Vágóél ferdével

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz