FlexxTower görgő Ø 125 mm

Cikkszám: 12973
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tekercs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12973
EAN / GTIN 4031405947764
Gyártó száma 012973
L-szám L90110 1213

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas a FlexxTowerhez (rendelési szám: 125100)
  • Centrikus terhelés bevezetése
  • Magasságállításra szolgáló orsóval

Jellemző:

  • Szélesség: 105 mm
  • Magasság: 465 mm
  • Hossz: 250 mm
  • Anyaga: Műanyag, horganyzott acél
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Görgő átmérője: 125 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz