FlexxTower dupla korlát

Cikkszám: 12955
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12955
EAN / GTIN 4031405129559
Gyártó száma 012955

Leírás

Leírás:

  • Alkalmas a FlexxTowerhez (rendelési szám: 125100)
  • RAL 1021 porszórt bevonattal

Jellemző:

  • Szélesség: 430 mm
  • Magasság: 95 mm
  • Hossz: 1341 mm
  • Anyaga: Alumínium bevonattal
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz