FlexxTower platform szárnnyal

Cikkszám: 12931
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 12931
    EAN / GTIN 4031405129313
    Gyártó száma 012931

    Leírás

    Leírás:

    • Alkalmas a FlexxTowerhez (rendelési szám: 125100)
    • Platform mérete: 1200 x 600 mm

    Jellemző:

    • Szélesség: 639 mm
    • Magasság: 101 mm
    • Hossz: 1342 mm
    • Anyaga: Fa, alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
    • Platform szélessége: 600 mm
    • Platform hossza: 1200 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz