Vonórúd és tengelykapcsoló

Cikkszám: 12920
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Cikkszám 12920
    EAN / GTIN 4017976129204
    Gyártó száma 12920
    L-szám L90080 1192

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Legfeljebb 6 km/h sebességű vontatójárművekkel történő szállításhoz. A vonatok akár 5 kocsiig is közlekedhetnek. Maximális vontatási súly 2000 kg. Profilozott lapos acélból készült vonórúd, amely gáznyomású rugók segítségével automatikusan függőleges nyugalmi helyzetbe áll. A fix kerék oldalán stabil csatlakozócsap található. Lábműködtetéssel csatlakoztatható.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 600
    Szín: ragyogó kék
    Megjegyzés: a MultiVario esetében

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz