Kerékpárcsatlakozó

Cikkszám: 1292
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 1292
EAN / GTIN 4017976412924
Gyártó száma 1292
L-szám L90070 183

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Tűzihorganyzott rögzítőkészlet, amely gömbcsatlakozóból és adapterből áll a 26-31 mm átmérőjű ülőrudakhoz, valamint a szabványos vonórúdra csavarozható lemezekkel ellátott gömbcsészéből. Max. terhelés 40 kg, max. pótkocsi terhelés 4 kg. Utólagosan felszerelhető.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 260
Teljes szélesség (mm): 72
Teljes magasság (mm): 35
Szín: tűzihorganyzott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz