FlexxTower lépcsős készlet 1

Cikkszám: 12909
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12909
EAN / GTIN 4031405129092
Gyártó száma 012909

Leírás

Leírás:

  • Hosszabbítókészlet a FlexxTowerhez (rendelési sz. 125100, 125111) erős alumínium csőből és hegesztett vázelemekből
  • Az egyszemélyes állványzat felállításához lépcsőházakban
  • Az átszállási megoldással ellátott felhúzható keret a kényelmes hozzáférésért
  • Négy fokozatmentesen állítható szintező láb padlóvédő gumilapokkal
  • Két hosszú, teleszkópos háromszögletű stabilizátor átalakító készletként a biztonságos állványozáshoz
.

Jellemző:

  • Szélesség: 795 mm
  • Magasság: 50 mm
  • Hossz: 2096 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz