Munkavédelmi félcipő jo_SLIM darkblue Low ESD S3, méret 43

Cikkszám: 12841-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Festék kék
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12841-43
EAN / GTIN 4035877937025
Gyártó száma 12841-43
L-szám L00790 5100

Leírás

Leírás:

  • Velúr/hidrofobizált textil anyag
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét ESD
  • Fémmentes, átszúrásbiztos középtalp
  • Gumi/EVA/EVA talp jo_SAMBA
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, .

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz