Holtfék - Tartófék

Cikkszám: 1280
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Felhasználási terület Raktári kocsi
Termék fajtája Kerék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1280
EAN / GTIN 4017976312804
Gyártó száma 1280
L-szám L90080 1367
Gyártó Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Kompakt és könnyű rögzítőfék minden 2 fix kerékvel és szabványos TPE gumiabroncsokkal rendelkező kocsihoz 600 kg terhelhetőségig.A tolókaron lévő működtető rúd kioldva = a fék rögzítve, a kocsi megbízhatóan biztosítva van az elgurulás ellen.A működtető rúd lenyomva = a fék kioldva, a kocsi könnyen mozgatható.Ergonomikus és sima kezelhetőség.Biztonságos fékhatás a pozitív rögzítő fogazásnak köszönhetően.Nem alkalmas menetféknek.Kocsinkénti felár. Nem lehet utólagosan felszerelni.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 600
Megjegyzés: pótdíj - nincs egyéni vásárlás

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz