Mélységmérő, 0-1″, 4″ talpazat

Cikkszám: 128-106
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Mélységmérő mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 128-106
    EAN / GTIN 4946368016290
    Gyártó száma 128-106
    L-szám L40010 13736

    Leírás

    Leírás:

    A mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Ø 4 mm-es mérőbetétek Egy racsni biztosítja az állandó mérőerőt Rögzítő eszköz Karbidhegyű mérőbetétek.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 1
    Beosztás: 0,001″
    Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, ⌀ 18 mm
    Mérőerő: 5-10
    Inch/Metrikus: Inch
    Szállítási terjedelem: doboz, beállítókulcs, 301.336

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz