Mélységmérő, keményfém betétekkel, 0-25 mm, 63 mm-es talpazat

Cikkszám: 128-103
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Mélységmérő mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 128-103
    EAN / GTIN 4946368016269
    Gyártó száma 128-103
    L-szám L40010 7453

    Leírás

    Leírás:

    A mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Ø 4 mm-es mérőbetétek Egy racsni biztosítja az állandó mérőerőt Rögzítőszerkezet Karbidhegyű mérőbetétek.

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 0 - 25
    Beosztás: 0,01 mm
    A mérési eltérés határértéke J MPE: ± 3 µm
    Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, ⌀ 18 mm
    Mérőerő: 5-10
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: Dobozzal, beállítókulccsal 301.336

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz