1/4″ Toldószár, csapfurattal, DIN3121 F 150 mm -es forma 150 mm

Cikkszám: 12760-150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12760-150
EAN / GTIN 4991644310289
Gyártó száma 12760-150

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 150 mm
Dimenzió D2: 13 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1/4″
Külső négyzet
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz