Összecsukható csukló

Cikkszám: 1275/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Cikkszám 1275/3
EAN / GTIN 4017976176604
Gyártó száma 1275/3

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Összecsukható csukló a MultiVario - dupla végfalú kocsi tartozékaként. Önzáró, kioldás lépéssel. Kompatibilis a következő cikkekkel: 2523, 1523

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 813
Teljes mélység (mm): 54
Teljes magasság (mm): 161
Szín: horganyzott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz