Munkavédelmi félcipő jo_CLEAN Strap black Low ESD S3, méret 40

Cikkszám: 12691-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Festék schwarz
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12691-40
EAN / GTIN 4035877933379
Gyártó száma 12691-40
L-szám L00790 3310

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált mikroszálas
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Zárt, párnázott nyelv
  • Teljes talpbetét
  • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
  • MONO-PU járótalp jo_MONO
  • Kompozit lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 SRC
  • Fém- és Bőrmentes kivitel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz