Köszörűkorong állványos köszörűre 250x32x32 mm alak - 1 89A80M5AV217

Cikkszám: 126665
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 3 darab
  • Rendelési lépések: 3 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 126665
EAN / GTIN 9003171266658
Gyártó száma 126665
L-szám L50140 1016

Leírás

Leírás:

Ezt a tárcsát elsősorban a csiszolás és a hőérzékeny acélok és HSS eszközök élezésére használják. A finom korund betét különösen hűvös csiszolófelületet hoz létre, így a munkadarab nem lesz kitéve további hőterhelésnek. Széles méretválasztékot kínálunk a leggyakoribb alkalmazások lefedéséhez. A csomagolás már tartalmaz egy szűkítő gyűrűkészletet, és újra is rendezhető.

Jellemző:

  • Alak: Egyenes
  • Gabonaméret: 80.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Anyagalkalmasság: Acél, HSS
  • Specifikáció: 89A 80 M5A V217
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 250 x 32 x 32 mm
  • Átmérő: 250 mm
  • Vastagság: 32 mm
  • Furat: 32 mm
  • Szerszám: Köszörűgép

Előny:

  • Hűvös csiszolás.
  • Nagyon nyugodt járás
  • Egymásra helyezhető

Felhasználás:

  • Hőérzékeny acélok és HSS szerszámok csiszolás-hez és élezéséhez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz