Munkavédelmi félcipő jo_CLEAN Loop white Low ESD S3, méret 43

Cikkszám: 12641-43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kunststoff
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
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
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Kunststoff
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 43
    Festék weiß
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 12641-43
    EAN / GTIN 4035877933799
    Gyártó száma 12641-43
    L-szám L00790 3864

    Leírás

    Leírás:

    • Hidrofobizált mikroszálas
    • szövetbélés a természetes szellőzésért
    • Zárt, párnázott nyelv
    • Teljes talpbetét
    • Fémmentes, átszúrásbiztos talp
    • MONO-PU járótalp jo_MONO
    • Kompozit lábujjvédő kapli
    • EN ISO 20345 S3 SRC
    • Fém- és Bőrmentes kivitel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz