Kalapács szikramentes ütőfelület 29 mm

Cikkszám: 1262H.50SR
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1262H.50SR
EAN / GTIN 3148518676243
Gyártó száma 1262H.50SR
L-szám L60130 7839

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet
  • Az Ön biztonsága érdekében a FACOM fa fogantyúkat használ, amelyek elnyomják a szikrázást.
  • A kalapácsok ütőfelületét speciálisan éles szélek nélkül tervezték, hogy elkerüljék a szikrázás veszélyét.

Jellemző:

  • H [mm]: 80.0
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 29.0
  • [g]: 650

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz