Szikramentes kalapács 80 mm-es ütőfelülettel

Cikkszám: 1262H.100SR
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1262H.100SR
EAN / GTIN 3148518676328
Gyártó száma 1262H.100SR
L-szám L60130 7684

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet
  • Az Ön biztonsága érdekében a FACOM fa fogantyúkat használ, amelyek elnyomják a szikrázást.
  • A kalapácsok ütőfelületét speciálisan éles szélek nélkül tervezték, hogy elkerüljék a szikrázás veszélyét.

Jellemző:

  • H [mm]: 94.0
  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 38.0
  • [g]: 1300

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz