Kalapács hickory nyéllel 1000 g 40 mm 40 mm

Cikkszám: 1262H.100
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1262H.100
EAN / GTIN 3148517724570
Gyártó száma 1262H.100
L-szám L60130 6595

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Hickory nyél háromszoros biztonsági zárral:
  • 2 acél ék és 1 fa ék

Jellemző:

  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 100
  • L2 [mm]: 40
  • Szár: 210.MHB22
  • [kg]: 1,000

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz