Kalapács szikramentes ütőfelület 69 mm

Cikkszám: 1261H.640SR
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1261H.640SR
EAN / GTIN 3148518675611
Gyártó száma 1261H.640SR
L-szám L60130 7879

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet
  • Az Ön biztonsága érdekében a FACOM fa fogantyúkat használ, amelyek elnyomják a szikrázást.
  • A kalapácsok ütőfelületét speciálisan éles szélek nélkül tervezték, hogy elkerüljék a szikrázás veszélyét.

Jellemző:

  • H [mm]: 197
  • L [mm]: 800
  • L1 [mm]: 69.0
  • [g]: 7310

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz