Kalapács szikramentes ütőfelület 53 mm

Cikkszám: 1261H.300SR
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
Termék fajtája Kalapács

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1261H.300SR
EAN / GTIN 3148518674997
Gyártó száma 1261H.300SR
L-szám L60130 7959

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Speciális szikramentes és antimágneses berilliumréz ötvözet
  • Az Ön biztonsága érdekében a FACOM fa fogantyúkat használ, amelyek elnyomják a szikrázást.
  • A kalapácsok ütőfelületét speciálisan éles szélek nélkül tervezték, hogy elkerüljék a szikrázás veszélyét.

Jellemző:

  • H [mm]: 156
  • L [mm]: 700
  • L1 [mm]: 53.0
  • [g]: 3910

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz