Munkavédelmi félcipő jo_POWERFUL black Low S3, méret 37

Cikkszám: 12611-37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
EU cipőméret 37
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12611-37
EAN / GTIN 4035877932433
Gyártó száma 12611-37
L-szám L00790 5233

Leírás

Leírás:

  • Hidrofobizált nubukbőr
  • szövetbélés a természetes szellőzésért
  • Teljes, párnázott, nyelv
  • Teljes talpbetét
  • Fémmentes talpátszúrásvédelem
  • Gumi/EVA járótalp jo_CROSS
  • TPU orrvédő rátét
  • acél lábujjvédő kapli
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC,
  • Sarokstabilizáló rendszer.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz