Leírás:
Ezt a csavarmenetes mikrométert az opcionális, cserélhető ülék/orsóhegyekkel kell használni. Ez lehetővé teszi a metrikus és Whitworth csavarmenetek átmérőjének széles skálájának mérését. Tartalmazza a 60°-os metrikus beállítási szabványt a 25 mm-es és annál nagyobb modellekhez.
Jellemző:
Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 3 - 4″.
Pontosság: ±0,00025″.
Beosztás: 0,001″
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérőerő: 5-10
Szállítva: Dobozzal, állítási etalon, kulccsal együtt
Tömeg: 290
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, állítási szabvány (60°) (25 mm-től), állítókulcs, cserélhető mérőbetétek nélkül.