Külső mikrométer menetméréshez, cserélhető betétekkel, 0-1″

Cikkszám: 126-137
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 126-137
EAN / GTIN 4946368015804
Gyártó száma 126-137
L-szám L40010 7792

Leírás

Leírás:

Ezt a csavarmenetes mikrométert opcionális, cserélhető ülékkkel/orsócsúcsokkal kell használni. Ez lehetővé teszi a metrikus és Whitworth csavarmenetek széles skálájának mérését. Tartalmazza a 60°-os metrikus beállítási szabványt a 25 mm-es és annál nagyobb modellekhez.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 1″.
Pontosság: ±0,0002″.
Beosztás: 0,001″
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Mérőerő: 5-10
Méret: 280
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Inch/Metrikus: Inch
Szállítási terjedelem: doboz, állítási szabvány (60°) (25 mm-től), állítókulcs, cserélhető mérőbetétek nélkül.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz