Kocsi végfallal

Cikkszám: 12516
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Dobozos kocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 12516
    EAN / GTIN 4017976125169
    Gyártó száma 12516
    L-szám L90080 1180

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Moduláris rendszer: A Super Multi-Vario Transportert kifejezetten nagy rakományok szállítására tervezték. A kiváló minőségű, golyóscsapágyazású, rugalmas, tömör gumikerekek kiváló manőverezhetőséget és nagyon sima futást tesznek lehetővé. Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórtan, kék RAL 5007. Platformok csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. Sima, vízálló szitanyomó kartonból készült végfal, 500 mm magas végfal. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, elasztikus tömör gumiabroncsok, kékesszürke ″jelöletlen″, golyóscsapágyazott kerékagyak. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 1200
    Munkafelület hossza (mm): 2000
    Munkafelület szélessége (mm): 800
    Emelvénymagasság (mm): 283
    Teljes hossz (mm): 2155
    Teljes szélesség (mm): 800
    Teljes magasság (mm): 1005
    Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
    Kerékméret (mm): 200 x 50

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz