{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetmérethez | M10 | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 8378 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Fogak száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Süllyesztő lépcső szöge | 90 fok | |
belső hűtés | nem | |
⌀ D1 1. lépcső letöréssel h8 | 8,5 mm | |
⌀ D2 2. lépcső letöréssel h8 | 11 mm | |
Lépcső magassága L1 1. Lépcső | 25,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 55 mm | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Felhasználás furattípusnál | zsák- és átmenő furatnál | |
Termék fajtája | Lépcsős fúró |
Cikkszám | 125050 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197064929 | |
Gyártó száma | 125050 M10 |