Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
A Super Multi-Vario Transportert kifejezetten nagy rakományok szállítására tervezték. A kiváló minőségű, golyóscsapágyazású, rugalmas, tömör gumikerekek kiváló manőverezhetőséget és nagyon sima futást tesznek lehetővé. Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt, ragyogó kék RAL 5007. Platformok csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. 2 forgó és 2 fix kerék, golyóscsapágyazott tengelycsapágyakkal. Az EN 1757-3 európai szabványnak (platós kocsik biztonsága) megfelelő reteszelés a lengőkerekeken.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Emelvénymagasság (mm): 283
Teljes hossz (mm): 1155
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 1005
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 50
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint