Külső mikrométer menetméréshez, 75-100 mm, 5,5-7 mm/4,5-3,5TPI

Cikkszám: 125-120
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Kengyeles mikrométer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 125-120
EAN / GTIN 4946368014401
Gyártó száma 125-120
L-szám L40010 12864

Leírás

Leírás:

60 fokos V alakú ülékkel és kúpos orsócsúccsal rendelkezik az oldalátmérő könnyű méréséhez. Rácsos mérőerővel az állandó mérőerőhöz. Beállítószabvánnyal felszerelve (25 mm-es mérési tartománytól).

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 75 - 100
Pontosság: ±(2+L/75) µm, L = max. mérési tartomány (mm)
Beosztás: 0,01 mm
Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
Tömeg: 910
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: doboz, 60°-os állítási szabvány (25 mm-től), állítókulcs.

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz