Külső mikrométer menetméréshez, 50-75 mm, 1-1,75 mm/24-14TPI

Cikkszám: 125-112
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
    Méréstechnika analog
    Termék fajtája Kengyeles mikrométer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 125-112
    EAN / GTIN 4946368014326
    Gyártó száma 125-112
    L-szám L40010 13692

    Leírás

    Leírás:

    60 fokos V alakú ülékkel és kúpos orsócsúccsal rendelkezik az oldalátmérő könnyű méréséhez. Rácsos mérőerővel az állandó mérőerőhöz. Beállítószabvánnyal felszerelve (25 mm-es mérési tartománytól).

    Jellemző:

    Digitális/analóg: Analóg
    Mérési tartomány: 50 - 75
    Pontosság: ±(2+L/75) µm, L = max. mérési tartomány (mm)
    Beosztás: 0,01 mm
    Skála: Skáladob és hüvely szatén krómozott, ø18 mm.
    Inch/metrikus: metrikus
    Szállítási terjedelem: doboz, 60°-os állítási szabvány (25 mm-től), állítókulcs.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz