T-kar gömbcsuklóval és 2-szeres gömbtartóval 8 mm

Cikkszám: 124M-600(2B)8mm
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 124M-600(2B)8mm
EAN / GTIN 4991644210619
Gyártó száma 124M-600(2B)8mm
L-szám L60050 7630

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 600 mm
D1: 12 mm
Hosszúság: 5 mm
T-markolat
Leszorítóerő: 8 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz