T-kar gömbcsuklóval és kettős gömbtartóval 17 mm

Cikkszám: 124M-600(2B)17mm
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 124M-600(2B)17mm
EAN / GTIN 4991644210671
Gyártó száma 124M-600(2B)17mm
L-szám L60050 9893

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 600 mm
D1: 23,3 mm
Hosszúság: 9,5 mm
T-markolat
Leszorítóerő: 17 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz