T-kar gömbcsuklóval és 2-szeres gömbtartóval 12 mm

Cikkszám: 124M-600(2B)12mm
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 124M-600(2B)12mm
EAN / GTIN 4991644210640
Gyártó száma 124M-600(2B)12mm
L-szám L60050 9892

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 600 mm
D1: 16,8 mm
Hosszúság: 7 mm
T-markolat
Leszorítóerő: 12 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz