Asztali kocsi GREY EDITION″

Cikkszám: 12497/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12497/7016
EAN / GTIN 4017976124971
Gyártó száma 12497/7016
L-szám L90080 1293

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Szállítási okokból a munkalap, a gördülő perem és a kerekek nincsenek összeszerelve. Egyszerű önszerelés.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható polc hossza (mm): 700
Használható terület szélessége (mm): 700
Polcmagasság (mm): 283, 925
Teljes hossz (mm): 910
Teljes szélesség (mm): 700
Teljes magasság (mm): 925
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 50

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint