1/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs mágnessel (inch) 5/16″

Cikkszám: 12460AG 5/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12460AG 5/16
EAN / GTIN 4991644302628
Gyártó száma 12460AG 5/16
L-szám L60050 8741

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 25 mm
Dimenzió D2: 13 mm
D1: 12,8 mm
Hosszúság: 3,5 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/16″
külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz