1/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 3/8″

Cikkszám: 12460A 3/8
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12460A 3/8
EAN / GTIN 4991644302130
Gyártó száma 12460A 3/8

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 7 mm
Dimenzió D2: 13 mm
D1: 15,3 mm
Hosszúság: 7 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/8″
külső hatszög
Felület: cinkkel foszfátozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz