3/8″-os VDE dugókulcshosszabbító L.178mm

Cikkszám: 12420002
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12420002
EAN / GTIN 4018754253845
Gyártó száma 12420002
L-szám L60010 5955

Leírás

Leírás:

  • Króm ötvözet acél, krómozott.
  • VDE izolátumok legfeljebb 1000 V-ig.
  • DIN EN 60900
  • Az IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V. szabványnak megfelelően védett

Jellemző:

  • d: 23 mm
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 3/8″
  • Gr.: 6
  • Hossz [mm]: 178 mm
  • Négyszögletes meghajtás belül (hüvelyk): 3/8″
  • Súly: 162 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz