Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: A Super Multi-Vario Transportert kifejezetten nagy rakományok szállítására tervezték. A kiváló minőségű, golyóscsapágyazott keréktárcsákkal ellátott elasztikus tömör gumikerekek kiváló manőverezhetőséget és nagyon sima futást biztosítanak. Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt, antracitszürke RAL 7016. 2 téglalap alakú platform csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. Felső platform terhelhetősége 500 kg. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, elasztikus tömör gumiabroncsok, kékesszürke ″jelöletlen″, golyóscsapágyazott kerékagyak. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).
Jellemző:
Kerékméret (mm): 200 x 50
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint