Asztali kocsi ″GREY EDITION

Cikkszám: 12405/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Raktári kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12405/7016
EAN / GTIN 4017976819181
Gyártó száma 12405/7016
L-szám L90080 1356

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: A Super Multi-Vario Transportert kifejezetten nagy rakományok szállítására tervezték. A kiváló minőségű, golyóscsapágyazott keréktárcsákkal ellátott elasztikus tömör gumikerekek kiváló manőverezhetőséget és nagyon sima futást biztosítanak. Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt, antracitszürke RAL 7016. 2 téglalap alakú platform csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. Felső platform terhelhetősége 500 kg. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, elasztikus tömör gumiabroncsok, kékesszürke ″jelöletlen″, golyóscsapágyazott kerékagyak. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 1200
Használható terület hossza (mm): 1600
Munkafelület szélessége (mm): 800
Polcmagasság (mm): 283, 925
Teljes hossz (mm): 1810
Teljes szélesség (mm): 800
Teljes magasság (mm): 925
Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
Kerékméret (mm): 200 x 50

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz