Asztali kocsi ″GREY EDITION

Cikkszám: 12403-7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 12403-7016
EAN / GTIN 4017976819174
Gyártó száma 12403-7016

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: A Super Multi-Vario Transportert kifejezetten nagy rakományok szállítására tervezték. A kiváló minőségű, golyóscsapágyazott keréktárcsákkal ellátott elasztikus tömör gumikerekek kiváló manőverezhetőséget és nagyon sima futást biztosítanak. Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt, antracitszürke RAL 7016. 2 téglalap alakú platform csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. Felső platform terhelhetősége 500 kg. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, elasztikus tömör gumiabroncsok, kékesszürke ″jelöletlen″, golyóscsapágyazott kerékagyak. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Kerékméret (mm): 200 x 50

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz