Asztali kocsi ″GREY EDITION

Cikkszám: 12402/7016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Raktári kocsik

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 12402/7016
    EAN / GTIN 4017976819167
    Gyártó száma 12402/7016
    L-szám L90080 1309

    Leírás

    Kivitel:

    Össze nem szerelt

    Leírás:

    Moduláris rendszer: A Super Multi-Vario Transportert kifejezetten nagy rakományok szállítására tervezték. A kiváló minőségű, golyóscsapágyazott keréktárcsákkal ellátott elasztikus tömör gumikerekek kiváló manőverezhetőséget és nagyon sima futást biztosítanak. Acélcső és szekcionált acél hegesztett, porszórt, antracitszürke RAL 7016. 2 téglalap alakú platform csúszásmentes szitanyomólemezzel, vízálló rétegelt lemezből. Felső platform terhelhetősége 500 kg. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, elasztikus tömör gumiabroncsok, kékesszürke ″jelöletlen″, golyóscsapágyazott kerékagyak. Zárak a lengőkerekeken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 1200
    Használható terület hossza (mm): 1000
    Használható terület szélessége (mm): 700
    Polcmagasság (mm): 283, 925
    Teljes hossz (mm): 1210
    Teljes szélesség (mm): 700
    Teljes magasság (mm): 925
    Gumiabroncsok: rugalmas tömör gumi kék-szürke
    Kerékméret (mm): 200 x 50

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz