1/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs 4 mm

Cikkszám: 12400M 4mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 12400M 4mm
EAN / GTIN 4991644300013
Gyártó száma 12400M 4mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 23 mm
Dimenzió D2: 13 mm
D1: 7,5 mm
Hosszúság: 4 mm
Hajtás: 1/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 4 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz