1/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs mágnessel 3/16″

Cikkszám: 12400AG 3/16
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 12400AG 3/16
    EAN / GTIN 4991644300914
    Gyártó száma 12400AG 3/16
    L-szám L60050 9006

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 23 mm
    Dimenzió D2: 13 mm
    D1: 8,1 mm
    Hosszúság: 2,1 mm
    Hajtás: 1/4″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 3/16″
    külső hatszög
    Felület: mangán-foszfát
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz